Europole - Bandeau Led 5m VOLTA PRO 4,8W/m IP68 4000K 781lm/m 24VDC - 706801


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 5000 mm
indice de protection (IP) - IP68
puissance de la lampe par mètre - 4.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592079397
Réf. Sonepar
00584207939
Réf. Fournisseur
706801
Réf. Commerciale
Europole
longueur:
5000 mm
indice de protection (IP):
IP68
puissance de la lampe par mètre:
4.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10.5 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
128
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE 5m VOLTA PRO 4,8W/m IP68 : blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 4,8W/m, 781lm/m (163lm/W), 128LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10,5mm. Classe de protection III. IP68, câblé de 1 côté 0,5m, H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.