Europole - Bandeau Led SM COB CHROMA TW IP20 14W/m 24VDC - 72777SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 14 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

  • longueur des sections individuelles - 26.3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592120570

Réf. Sonepar

00584212057

Réf. Fournisseur

72777SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

14 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

26.3 mm

largeur:

10 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

608

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.8 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM COB CHROMA TW IP20 : TW 2700K-6500K, IRC>90, SDCM3, 14W/m, 1515lm/m (108lm/W), 608LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 26,3mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 3x0,5mm. Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre COB CHROMA TW IP20 : TW 2700K-6500K, IRC>90, SDCM3, 14W/m, 1515lm/m (108lm/W), 608LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 26,3mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, câble non fourni : 20AWG 3x0,5mm, durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.