Europole - Bandeau Led SM COB CHROMA TW IP67 14W/m 24VDC - 72877SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 14 W

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

  • largeur - 12 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592120617

Réf. Sonepar

00584212061

Réf. Fournisseur

72877SM

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

14 W

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

12 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

608

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM COB CHROMA TW IP67 : TW 2700K-6500K, IRC>90, SDCM3, 14W/m, 1462lm/m (104lm/W), 608LED/m, 120°, 24VDC. IP67, câble non fourni : H05RN-F 3x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre COB CHROMA TW IP67 : TW 2700K-6500K, IRC>90, SDCM3, 14W/m, 1462lm/m (104lm/W), 608LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP67, câble non fourni : H05RN-F 3x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.