Europole - Bandeau Led SM COB IP20 4000K 8W/m 800lm/m 24VDC - 72751SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 8 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
longueur des sections individuelles - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592119406
Réf. Sonepar
00584211940
Réf. Fournisseur
72751SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
490
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre COB IP20 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 8W/m, 800lm/m (100lm/W), 490LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 15m. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.





