Europole - Bandeau Led SM FLEX PERF IP42 3000K 14.4W/m 2014lm/m 24VDC - 72400SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

  • longueur des sections individuelles - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592103542

Réf. Sonepar

00584210354

Réf. Fournisseur

72400SM

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

10 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

160

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM FLEX PERF IP42, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 14.4W/m, 2014lm/m 140lm/W, 160LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 50mm. IP42, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure FLEX PERF IP42, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 14.4W/m, 2014lm/m (140lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP42, compatible volume salle d