Europole - Bandeau Led SM FLEX PRO LINE 280 IP54 RGB 14W/m 24VDC - 72809SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
puissance de la lampe par mètre - 14 W
couleur de la lumière - RGB
longueur des sections individuelles - 50 mm
largeur - 12.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEX PRO LINE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592103658
Réf. Sonepar
00584210365
Réf. Fournisseur
72809SM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP54
puissance de la lampe par mètre:
14 W
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
12.5 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
280
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure FLEX PRO LINE 280 IP54, RGB , 14W/m, lm/m (lm/W), 280LED/m, optique 180°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP54, compatible volume salle de bain : 2, câble non fourni : 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.