Europole - Bandeau Led SM FLEX PRO LINE 320 IP20 4000K 8W/m 950lm/m 24VDC - 72771SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEX PRO LINE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592073715
Réf. Sonepar
00584019706
Réf. Fournisseur
72771SM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
8 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
320
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure FLEX PRO LINE 320 IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 8W/m, 950lm/m (118,75lm/W), 320LED/m, optique 180°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.