Europole - Bandeau Led SM FORT PERF IP42 2400K 19.2W/m 2242lm/m 24VDC - 73424SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
température de couleur - 2400...2400 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
longueur des sections individuelles - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592103733
Réf. Sonepar
00584210373
Réf. Fournisseur
73424SM
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre:
19.2 W
température de couleur:
2400...2400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure FORT PERF IP42, blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 19.2W/m, 2242lm/m (117lm/W), 160LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP42, compatible volume salle d