Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led SM HI CRI 15W/m IP20 3000K 1349lm/m 24VDC - 74110SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 15 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592073999

Réf. Sonepar

00584017632

Réf. Fournisseur

74110SM

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

15 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

33.33 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

210

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM HI CRI 15W/m IP20 : blanc 3000K, IRC95, SDCM5, 15W/m, 1349lm/m (90lm/W), 210LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 33,33mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre HI CRI 15W/m IP20 : blanc 3000K, IRC95, SDCM5, 15W/m, 1349lm/m (90lm/W), 210LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 33,33mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.