Europole - Bandeau Led SM HI CRI 19,5W/m IP20 4000K 1751lm/m 24VDC - 74121SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 19.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592074033
Réf. Sonepar
00584017636
Réf. Fournisseur
74121SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
19.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
27.8 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
252
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre HI CRI 19,5W/m IP20 : blanc 4000K, IRC95, SDCM5, 19,5W/m, 1751lm/m (90lm/W), 252LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 27,8mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.




