Europole - Bandeau Led SM NARROW FLEX IP20 2400K 7W/m 575lm/m 24VDC - 72734SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 7 W
température de couleur - 2400...2400 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEX PRO SPECIAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592103634
Réf. Sonepar
00584210363
Réf. Fournisseur
72734SM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
7 W
température de couleur:
2400...2400 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
33.3 mm
largeur:
5 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
180
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure NARROW FLEX IP20, blanc 2400K, IRC90, SDCM5, 7W/m, 575lm/m (82lm/W), 180LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 33,3mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, compatible volume salle de