Europole - Bandeau Led SM NARROW IP20 14,4W/m 24VDC - 72739SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
couleur de la lumière - RGB
longueur des sections individuelles - 50 mm
largeur - 6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592073630
Réf. Sonepar
00584017620
Réf. Fournisseur
72739SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
6 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
3 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre NARROW IP20 : RGB 14,4W/m, 116/357/75lm/m (38lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 6mm. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, câble non fourni : 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.



