Europole - Bandeau Led SM NARROW IP20 2700K 7W/m 641lm/m 24VDC - 72737SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 7 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592103641
Réf. Sonepar
00584210364
Réf. Fournisseur
72737SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
7 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
33.3 mm
largeur:
5 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
180
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre NARROW IP20 : blanc 2700K, IRC90, SDCM5, 7W/m, 641lm/m (92lm/W), 180LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 5mm. Classe de protection III. Sécable tous les 33,3mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.




