Europole - Bandeau Led SM NARROW IP20 3000K 7W/m 580lm/m 24VDC - 72730SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592073616

Réf. Sonepar

00584017618

Réf. Fournisseur

72730SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

33.3 mm

largeur:

5 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

180

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM NARROW IP20 : blanc 3000K, IRC80, SDCM5, 7W/m, 580lm/m (83lm/W), 180LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 33,3mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre NARROW IP20 : blanc 3000K, IRC80, SDCM5, 7W/m, 580lm/m (83lm/W), 180LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 5mm. Classe de protection III. Sécable tous les 33,3mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.