Europole - Bandeau Led SM SOFT LIGHT IP67 4000K 3W/m 380lm/m 24VDC - 30671SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 3 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FLEX LIGHT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592102255
Réf. Sonepar
00584210225
Réf. Fournisseur
30671SM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
3 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
80
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure SOFT LIGHT IP67, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 380lm/m (127lm/W), 80LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Non sécable. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP67, compatible volume salle de bain : 1, câ