Europole - Bandeau Led SM SOFT PERF IP42 4000K 4.8W/m 812lm/m 24VDC - 70421SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 4.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

  • longueur des sections individuelles - 62.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592103276

Réf. Sonepar

00584210327

Réf. Fournisseur

70421SM

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre:

4.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

62.5 mm

largeur:

8 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

128

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM SOFT PERF IP42, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 4.8W/m, 812lm/m 169lm/W, 128LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 62,5mm. IP42, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure SOFT PERF IP42, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 4.8W/m, 812lm/m (169lm/W), 128LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 62,5mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP42, compatible volume salle d