Europole - Bandeau Led SM TORSADE IP20 2400K 7,2W/m 703lm/m 24VDC - 72724SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 7.2 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592073609

Réf. Sonepar

00584010161

Réf. Fournisseur

72724SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

7.2 W

température de couleur:

2400...2400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

6 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

classe de protection:

III

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM TORSADE IP20, blanc 2400K, IRC80, SDCM5, 7,2W/m, 703lm/m 97,64lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure TORSADE IP20, blanc 2400K, IRC80, SDCM5, 7,2W/m, 703lm/m (97,64lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, compatible volume salle de