Europole - Bandeau Led SM TORSADE IP20 bleu 7,2W/m 152lm/m 24VDC - 72722SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 7.2 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • longueur des sections individuelles - 100 mm

  • largeur - 6 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592073593

Réf. Sonepar

00584010160

Réf. Fournisseur

72722SM

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

7.2 W

couleur de la lumière:

bleu

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

6 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

classe de protection:

III

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM TORSADE IP20, bleu 7,2W/m, 152lm/m 21,11lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure TORSADE IP20, bleu 7,2W/m, 152lm/m (21,11lm/W), 60LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.