Europole - Bandeau Led SM ULTRA LONG PRO IP54 4000K 10W/m 1152lm/m 24VDC - 79841SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • puissance de la lampe par mètre - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592104358

Réf. Sonepar

00584210435

Réf. Fournisseur

79841SM

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP54

puissance de la lampe par mètre:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

13 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

70

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

7 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM ULTRA LONG PRO IP54, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 10W/m, 1152lm/m 115lm/W, 70LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP54, câble non fourni : 16AWG 2x1,3mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure ULTRA LONG PRO IP54, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 10W/m, 1152lm/m (115lm/W), 70LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 20m. IP54, compatible volume salle de bain : 2, câble non fourni : 16AWG 2x1,3mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus).