Europole - Bandeau Led SM ULTRA PERF IP20 2400K 30W/m 4600lm/m 24VDC - 75004SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 30 W

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592103856

Réf. Sonepar

00584210385

Réf. Fournisseur

75004SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

30 W

température de couleur:

2400...2400 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

35.7 mm

largeur:

10 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

224

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM ULTRA PERF IP20, blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 30W/m, 4600lm/m 153lm/W, 224LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 35,7mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure ULTRA PERF IP20, blanc 2400K, IRC90, SDCM3, 30W/m, 4600lm/m (153lm/W), 224LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 35,7mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m. IP20, compatible volume salle