Europole - Bandeau Led SM VOLTA 12 CHROMA RGB IP42 7,5W/m 12VDC - 72159SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe par mètre - 7.5 W

  • couleur de la lumière - RGB

  • longueur des sections individuelles - 100 mm

  • largeur - 10 mm

  • modèle - bande

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592072749

Réf. Sonepar

00584010098

Réf. Fournisseur

72159SM

Réf. Commerciale

Europole

puissance de la lampe par mètre:

7.5 W

couleur de la lumière:

RGB

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

30

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM VOLTA 12 CHROMA RGB IP42 : RGB 7,5W/m, 63/173/39lm/m (37lm/W), 30LED/m, 120°, 12VDC. Sécable tous les 100mm. IP42, câble non fourni : 20AWG 4x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA 12 CHROMA RGB IP42 : RGB 7,5W/m, 63/173/39lm/m (37lm/W), 30LED/m, 12VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP42, câble non fourni : 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.