Europole - Bandeau Led SM VOLTA 48 14W/m IP67 4000K 1850lm/m 48VDC - 748741SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
puissance de la lampe par mètre - 14 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
largeur - 12 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592119604
Réf. Sonepar
00584211960
Réf. Fournisseur
748741SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
14 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
12 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
160
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
5.4 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA 48 14W/m IP67 : blanc 4000K, IRC>90, SDCM3, 14W/m, 1850lm/m (132lm/W), 160LED/m, 48VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Longueur maximum d'un seul tenant : 20m. IP67, câble non fourni : H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.




