Europole - Bandeau Led SM VOLTA 48 8,5W/m IP67 3000K 920lm/m 48VDC - 748730SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP67

  • puissance de la lampe par mètre - 8.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592119505

Réf. Sonepar

00584211950

Réf. Fournisseur

748730SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP67

puissance de la lampe par mètre:

8.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

12 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

140

type de tension:

DC

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

5.4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM VOLTA 48 8,5W/m IP67 : blanc 3000K, IRC>90, SDCM3, 8,5W/m, 920lm/m (108lm/W), 140LED/m, 120°, 48VDC. IP67, câble non fourni : H05RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA 48 8,5W/m IP67 : blanc 3000K, IRC>90, SDCM3, 8,5W/m, 920lm/m (108lm/W), 140LED/m, 48VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Longueur maximum d'un seul tenant : 30m. IP67, câble non fourni : H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.