Europole - Bandeau Led SM VOLTA 48 CHROMA IP20 19,2W/m 48VDC - 748258SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 19.2 W
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - RGBW
longueur des sections individuelles - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOLTA 48 CHROMA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592119628
Réf. Sonepar
00584211962
Réf. Fournisseur
748258SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
19.2 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
12 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
240
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA 48 CHROMA IP20 : RGBW 3000K, IRC>90, SDCM5, 19,2W/m, 1154lm/m (60lm/W), 240LED/m, 48VDC. Largeur du bandeau : 12mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 15m. IP20, câble non fourni : 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.




