Europole - Bandeau Led SM VOLTA 48 CHROMA IP67 19,2W/m 48VDC - 748758SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP67 
- puissance de la lampe par mètre - 19.2 W 
- indice de rendu des couleurs CRI - 90-100 
- couleur de la lumière - RGBW 
- largeur - 14 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
VOLTA 48 CHROMA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592119642
Réf. Sonepar
00584211964
Réf. Fournisseur
748758SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP67
puissance de la lampe par mètre:
19.2 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
RGBW
largeur:
14 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
240
type de tension:
DC
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
6.1 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA 48 CHROMA IP67 : RGBW 3000K, IRC>90, SDCM5, 19,2W/m, 1021lm/m (53lm/W), 240LED/m, 48VDC. Largeur du bandeau : 14mm. Classe de protection III. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m. IP67, câble non fourni : H05RN-F 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.




