Europole - Bandeau Led SM VOLTA CHROMA RGB IP20 14,5W/m 24VDC - 72209SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 14.5 W
couleur de la lumière - RGB
longueur des sections individuelles - 100 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOLTA CHROMA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592072848
Réf. Sonepar
00584010107
Réf. Fournisseur
72209SM
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
14.5 W
couleur de la lumière:
RGB
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
60
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA CHROMA RGB IP20 : RGB 14,5W/m, 160/404/107lm/m (46lm/W), 60LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m. IP20, câble non fourni : 20AWG 4x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.