Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led SM VOLTA CHROMA RGBW 3000K IP20 24VDC - 42228SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 12 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - RGBW

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592028937

Réf. Sonepar

00584001505

Réf. Fournisseur

42228SM

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

12 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

RGBW

longueur des sections individuelles:

166.66 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

2.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM VOLTA CHROMA RGBW IP20 : RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 12W/m, 22/94/21/518lm/m (55lm/W), 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 166,66mm. IP20, câble non fourni : 20AWG 5x0,5mm². Durée de vie : 30000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA CHROMA RGBW IP20 : RGBW 3000K, IRC90, SDCM3, 12W/m, 22/94/21/518lm/m (55lm/W), 60LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 166,66mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m. IP20, câble non fourni : 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.