Europole - Bandeau Led SM VOLTA CHROMA RGBW IP42 12W/m 24VDC - 72178SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 12 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur de la lumière - RGBW
longueur des sections individuelles - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOLTA CHROMA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592072794
Réf. Sonepar
00584017600
Réf. Fournisseur
72178SM
Marque
Europole
puissance de la lampe par mètre:
12 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
RGBW
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
3 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA CHROMA RGBW IP42 : RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 27/187/38/483lm/m (60lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP42, câble non fourni : 20AWG 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.







