Europole - Bandeau Led SM VOLTA CHROMA RGBW IP68 19,5W/m 24VDC - 72388SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 19.5 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • couleur de la lumière - RGBW

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592073395

Réf. Sonepar

00584010148

Réf. Fournisseur

72388SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP68

puissance de la lampe par mètre:

19.5 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

RGBW

largeur:

13 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

60

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM VOLTA CHROMA RGBW IP68 : RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 146/362/52/323lm/m (45lm/W), 60LED/m, 120°, 24VDC. IP68, câble non fourni : H05RN-F 5x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA CHROMA RGBW IP68 : RGBW 3000K, IRC80, SDCM5, 19,5W/m, 146/362/52/323lm/m (45lm/W), 60LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 13mm. Classe de protection III. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP68, câble non fourni : H05RN-F 5x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.