Europole - Bandeau Led SM VOLTA CHROMA TW IP20 19,5W/m 24VDC - 72237SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • puissance de la lampe par mètre - 19.5 W

  • température de couleur - 3000...6000 K

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • couleur de la lumière - blanc

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592073012

Réf. Sonepar

00584010118

Réf. Fournisseur

72237SM

Réf. Commerciale

Europole

indice de protection (IP):

IP20

puissance de la lampe par mètre:

19.5 W

température de couleur:

3000...6000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

10 mm

modèle:

bande

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

120

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

1.5 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM VOLTA CHROMA TW IP20 : TW 3000K-6000K, IRC90, SDCM5, 19,5W/m, 811/978lm/m (92lm/W), 120LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câble non fourni : 16AWG 3x1,3mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA CHROMA TW IP20 : TW 3000K-6000K, IRC90, SDCM5, 19,5W/m, 811/978lm/m (92lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 10m. IP20, câble non fourni : 16AWG 3x1,3mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.