Europole - Bandeau Led SM VOLTA CHROMA TW IP42 19,5W/m 24VDC - 72287SM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 19.5 W
température de couleur - 3000...6000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
longueur des sections individuelles - 100 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
VOLTA CHROMA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592073197
Réf. Sonepar
00584010132
Réf. Fournisseur
72287SM
Réf. Commerciale
Europole
puissance de la lampe par mètre:
19.5 W
température de couleur:
3000...6000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
10 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
2.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA CHROMA TW IP42 : TW 3000K-6000K, IRC90, SDCM5, 19,5W/m, 762/875lm/m (84lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 10mm. Classe de protection III. Sécable tous les 100mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP42, câble non fourni : 16AWG 3x1,3mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.