Europole - Bandeau Led SM VOLTA CHROMA TW IP68 19,5W/m 24VDC - 72387SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
puissance de la lampe par mètre - 19.5 W
température de couleur - 3000...6000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
couleur de la lumière - blanc
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
VOLTA CHROMA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592073388
Réf. Sonepar
00584010147
Réf. Fournisseur
72387SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP68
puissance de la lampe par mètre:
19.5 W
température de couleur:
3000...6000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
13 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA CHROMA TW IP68 : TW 3000K-6000K, IRC90, SDCM5, 19,5W/m, 787/900lm/m (87lm/W), 120LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 13mm. Classe de protection III. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP68, câble non fourni : H05RN-F 3x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.




