Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Bandeau Led SM VOLTA PRO 14,4W/m IP68 bleu 370lm/m 24VDC - 72682SM

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP68

  • puissance de la lampe par mètre - 14.4 W

  • couleur de la lumière - bleu

  • largeur - 12.5 mm

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592103603

Réf. Sonepar

00584210360

Réf. Fournisseur

72682SM

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP68

puissance de la lampe par mètre:

14.4 W

couleur de la lumière:

bleu

largeur:

12.5 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

160

type de tension:

DC

classe de protection:

III

hauteur/profondeur:

4 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Bandeau Led SM VOLTA PRO 14,4W/m IP68 : bleu 14,4W/m, 370lm/m (26lm/W), 160LED/m, 120°, 24VDC. IP68, câble non fourni : H05RN-F 2x0,5mm². Durée de vie : 50000h. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure au centimètre VOLTA PRO 14,4W/m IP68 : bleu 14,4W/m, 370lm/m (26lm/W), 160LED/m, 24VDC. Largeur du bandeau : 12,5mm. Classe de protection III. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP68, câble non fourni : H05RN-F 2x0,5mm², durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium ou via clips de fixation (non inclus). Pour assurer l'étanchéité, les bandeaux IP67/IP68 ne sont pas sécables.