Europole - Bandeau Led SM WINE IP20 ambre 14,4W/m 431lm/m 24VDC - 79005SM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
puissance de la lampe par mètre - 14.4 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
longueur des sections individuelles - 50 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592104303
Réf. Sonepar
00584210430
Réf. Fournisseur
79005SM
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP20
puissance de la lampe par mètre:
14.4 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
longueur des sections individuelles:
50 mm
largeur:
10 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
140
type de tension:
DC
classe de protection:
III
hauteur/profondeur:
1.5 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Bandeau Led EUROPOLE sur-mesure WINE IP20, ambre , 14,4W/m, 431lm/m (30lm/W), 120LED/m, optique 120°, 24VDC. Classe de protection III. Sécable tous les 50mm. Longueur maximum d'un seul tenant : 5m. IP20, compatible volume salle de bain : non, câble non fourni : 20AWG 2x0,5mm², durée de vie : 30000h. Dimmable : Oui, variation avec alimentation/contrôleur compatible (non inclus). Installation sur profil aluminium impérative.




