Europole - Borne AIRA 60cm gris anthracite 3000K 571lm 6,5W 120° IP65 - 38900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK05
hauteur/profondeur - 600 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3666592117341
Réf. Sonepar
00584211734
Réf. Fournisseur
38900
Marque
Europole
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
hauteur/profondeur:
600 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
6.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
type de tension:
AC
classe de protection:
I
répartition lumineuse:
symétrique
efficacité lumineuse:
86 lm/W
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
60 mm
longueur:
180 mm
diamètre:
180 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne EUROPOLE AIRA gris anthracite mat, hauteur : 60cm, sur patère,blanc 3000K, IRC>80, 6,5W, 571lm (86lm/W), diffuseur opale 120°. 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK05. Durée de vie : 30000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Résistance environnement : garantie corrosion 10 ans. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Mode de pose/installation : sur patère. Câble recommandé : 3x0,75mm² souple.




