Europole - Borne ORA SOLAR 50cm gris anthracite 3000K 300lm 4,4W 100° IP54 - 69884


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
hauteur/profondeur - 500 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592117761
Réf. Sonepar
00584211776
Réf. Fournisseur
69884
Réf. Commerciale
Europole
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
hauteur/profondeur:
500 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
puissance du système:
4.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
20000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
classe de protection:
III
répartition lumineuse:
symétrique
efficacité lumineuse:
68 lm/W
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
160 mm
longueur:
202 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Borne EUROPOLE ORA SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 50cm,blanc 3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP54, IK07. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation via commande directement sur le produit. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C. Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.