Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Borne SERIDA SOLAR 80cm gris anthracite 3000K 300lm 4,4W 100° IP54 - 69881

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 800 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592117730

Réf. Sonepar

00584211773

Réf. Fournisseur

69881

Marque

Europole

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

800 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

puissance du système:

4.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

classe de protection:

III

répartition lumineuse:

symétrique

efficacité lumineuse:

68 lm/W

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

135 mm

longueur:

135 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Borne SERIDA SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 80cm, saillie, 3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe III. IP54, IK07. Dimmable.

Les Atouts de l'article:

Borne EUROPOLE SERIDA SOLAR gris anthracite mat, hauteur : 80cm, saillie,blanc 3000K, IRC>80, 4,4W, 300lm (68lm/W), diffuseur opale 100°. Type de batterie : Lithium. Batterie remplaçable. Classe de protection III, IP54, IK07. Durée de vie : 20000h. Dimmable : Oui, variation via commande directement sur le produit. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Utilisation : extérieur. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C. Mode de pose/installation : saillie. Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.