Europole - BOUNTY 2 LED EVO rond inox 4000K 550lm 6W 48° - 5313


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
diamètre d'encastrement - 78 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592001398
Réf. Sonepar
00584007243
Réf. Fournisseur
5313
Réf. Commerciale
Europole
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
diamètre d'encastrement:
78 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
110 mm
flux lumineux utile:
400 lm
température de couleur:
4000...4000 K
puissance du système:
6 W
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
GU10
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
pas de variation:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
hauteur/profondeur:
110 mm
diamètre externe:
100 mm
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol EUROPOLE BOUNTY 2 LED EVO rond inox, blanc 4000K, IRC90, 6W, 550lm (91,67lm/W), verres opale et transparent 48° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP65, IK08, câblé de 0,3m avec connectiques rapides Y IP68 Plug & Play mâle et femelle, HO5RN-F 3x0,75mm². Durée de vie : 20000h. Dimmable : Non. Dimension collerette : diamètre 100mm. Diamètre d'encastrement : 78mm. Matériau : collerette en inox 316L. Traitement de la surface : traitement par passivation. Températures de fonctionnement : -20°C/+40°C. Walkover : Oui. Driveover : non. Submersible : Non. Diamètre de découpe indiqué pour installation sans pot d'encastrement.