Europole - Bouton rotatif RF 230V variation monochrome - 45152


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
transmission de signal - radio-fréquence (RF)
couleur - blanc
émetteur mural - Oui
avec télécommande - Oui
compatible avec Apple HomeKit - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3666592117150
Réf. Sonepar
00584211715
Réf. Fournisseur
45152
Réf. Commerciale
Europole
transmission de signal:
radio-fréquence (RF)
couleur:
blanc
émetteur mural:
Oui
avec télécommande:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Commande murale pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. EASILED GIRO EUROPOLE IP20. Nombre de zones indépendantes : 1. Nombre de canaux : 1. Tension d'entrée : 220-240VAC. Classe de protection : II. Courant d'entrée : 15mA. Dimmable : Oui, variation RF. Protocole utilisé : EASILED RF. Commande à distance : Non. Transmission de signal : Radio HF. Nombre d'entrée(s) primaire(s) : 1. Températures de fonctionnement : 0°C/+40°C. Compatible avec contrôleurs EASILED.