Europole - Collerette carrée 37x37mm 55° blanc pour encastrés JAVA - 4699


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3666592118652
Réf. Sonepar
00584211865
Réf. Fournisseur
4699
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
37 mm
largeur:
37 mm
hauteur/profondeur:
17 mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastrés EUROPOLE JAVA : Collerette carrée 37x37mm 55° IK07, blanc. Matériau : aluminium. Type de fixation : clippage. Traitement de la surface : traitement anticorrosion. Vendu à l'unité. Compatible avec encastré mural JAVA. Utilisation : intérieur/extérieur