Europole - Collerette de recouvrement 100mm LED'UP UNIVERSAL RECOVERY ronde noir mat - 5799N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
couleur - noir
diamètre - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED'UP UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592076631
Réf. Sonepar
00584207663
Réf. Fournisseur
5799N
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
couleur:
noir
diamètre:
100 mm
hauteur/profondeur:
6.5 mm
finition de la grille/du réflecteur:
mat
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL RECOVERY : Collerette de recouvrement ronde noir mat, orientable. Dimension : diamètre 100mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable. Recouvre un trou d'encastrement de ø80mm à ø95mm.
Les Atouts de la gamme:
Pour compléter la gamme du LED’UP UNIVERSAL, les collerettes RECOVERY s’adressent majoritairement à la rénovation. Compatibles avec les versions orientables et grâce à leurs diamètres de 100mm, elles permettent de recouvrir le trou d’un ancien encastré plus large, lors d’une réhabilitation d’un plafond.
Quelques mots du fabricant :
Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.