Europole - Collerette de recouvrement 125mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde blanc mat - 5800

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • diamètre - 125 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592076747

Réf. Sonepar

00584207674

Réf. Fournisseur

5800

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

diamètre:

125 mm

hauteur/profondeur:

51 mm

finition de la grille/du réflecteur:

mat

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL RENOV' : Collerette de recouvrement ronde blanc mat. Matériau : aluminium. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable. Recouvre un trou d'encastrement de ø80mm à ø120mm.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL RENOV' : Collerette de recouvrement ronde blanc mat, dimension : diamètre 125mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR <19. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable. Recouvre un trou d'encastrement de ø80mm à ø120mm.

Les Atouts de la gamme:

Pour compléter la gamme du LED’UP UNIVERSAL, les collerettes RENO s’adressent majoritairement à la rénovation. Compatibles avec les versions orientables et grâce à leurs diamètres allant de 125mm à 240mm, elles permettent de recouvrir le trou d’un ancien encastré plus large, lors d’une réhabilitation d’un plafond.