Europole - Collerette de recouvrement 125mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde noir mat - 5801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
couleur - noir
diamètre - 125 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
LED'UP UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3666592076754
Réf. Sonepar
00584207675
Réf. Fournisseur
5801
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
couleur:
noir
diamètre:
125 mm
hauteur/profondeur:
51 mm
finition de la grille/du réflecteur:
mat
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL RENOV' : Collerette de recouvrement ronde noir mat, dimension : diamètre 125mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR <19. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable. Recouvre un trou d'encastrement de ø80mm à ø120mm.
Les Atouts de la gamme:
Pour compléter la gamme du LED’UP UNIVERSAL, les collerettes RENO s’adressent majoritairement à la rénovation. Compatibles avec les versions orientables et grâce à leurs diamètres allant de 125mm à 240mm, elles permettent de recouvrir le trou d’un ancien encastré plus large, lors d’une réhabilitation d’un plafond.






