Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Collerette de recouvrement 240mm LED'UP UNIVERSAL RENOV' ronde noir mat - 5811

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • diamètre - 240 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592076914

Réf. Sonepar

00584207691

Réf. Fournisseur

5811

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

noir

diamètre:

240 mm

hauteur/profondeur:

31 mm

finition de la grille/du réflecteur:

mat

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL RENOV' : Collerette de recouvrement ronde noir mat. Matériau : aluminium. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable. Recouvre un trou d'encastrement de ø80mm à ø235mm.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL RENOV' : Collerette de recouvrement ronde noir mat, dimension : diamètre 240mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR <19. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable. Recouvre un trou d'encastrement de ø80mm à ø235mm.

Les Atouts de la gamme:

Pour compléter la gamme du LED’UP UNIVERSAL, les collerettes RENO s’adressent majoritairement à la rénovation. Compatibles avec les versions orientables et grâce à leurs diamètres allant de 125mm à 240mm, elles permettent de recouvrir le trou d’un ancien encastré plus large, lors d’une réhabilitation d’un plafond.