Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Europole - Collerette LED'UP UNIVERSAL carrée doré orientable - 5736

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - or

  • longueur - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3666592001541

Réf. Sonepar

00584019598

Réf. Fournisseur

5736

Réf. Commerciale

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

or

longueur:

82 mm

largeur:

82 mm

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL : Collerette carrée doré, orientable. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL : Collerette carrée doré, orientable. Dimension : 82x82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable.

Quelques mots du fabricant :

Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.