Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Europole - Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM carrée blanc mat/alu laqué fixe - 5780A

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • longueur - 82 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592072534

Réf. Sonepar

00584019630

Réf. Fournisseur

5780A

Marque

Europole

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

longueur:

82 mm

largeur:

82 mm

hauteur/profondeur:

45.9 mm

finition de la grille/du réflecteur:

mat

Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM : Collerette carrée blanc mat/aluminium laqué, fixe. Matériau : aluminium. Vendu à l'unité. UGR >16. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

Les Atouts de l'article:

Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ ASYM : Collerette carrée blanc mat/aluminium laqué, fixe. Dimension : 82x82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR : >16. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.

Quelques mots du fabricant :

Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.