Europole - Collerette LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ carrée blanc mat/noir mat fixe - 5760N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
élément de distribution de lumière - diffuseur
matériau - aluminium
couleur - blanc
longueur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LED'UP UNIVERSAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3666592072473
Réf. Sonepar
00584019633
Réf. Fournisseur
5760N
Réf. Commerciale
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
élément de distribution de lumière:
diffuseur
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
longueur:
82 mm
largeur:
82 mm
hauteur/profondeur:
41.2 mm
finition de la grille/du réflecteur:
mat
Les Atouts de l'article:
Accessoire pour encastré EUROPOLE LED'UP UNIVERSAL ESTHET+ : Collerette carrée blanc mat/noir mat, fixe. Dimension : 82x82mm. Matériau : aluminium. Traitement de la surface : sans traitement. Vendu à l'unité. UGR : >12. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL fixe ou orientable.
Quelques mots du fabricant :
Tout en un : la gamme LED'UP UNIVERSAL répond à toutes les applications et esthétiques de l'habitat.