Europole - COLOSS 4 - 230 rond inox brossé 3000K 1930lm 20W 23° - 54040

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • diamètre d'encastrement - 142 mm

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592011106

Réf. Sonepar

00584054040

Réf. Fournisseur

54040

Réf. Commerciale

Europole

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

diamètre d'encastrement:

142 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

185 mm

flux lumineux utile:

2135 lm

puissance du système:

20 W

température de couleur:

3000...3000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

pas de variation:

Oui

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

classe de protection:

I

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

hauteur/profondeur:

180 mm

diamètre externe:

165 mm

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré de sol COLOSS 4 - 230 rond : 165mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 20W, 1930lm (96,5lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

Les Atouts de l'article:

Encastré de sol EUROPOLE COLOSS 4 - 230 rond inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 20W, 1930lm (96,5lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe de protection I, IP67, IK08, câblé de 0,5m avec connectiques rapides IP68 Plug & Play mâle