Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Europole - Commande murale DALI DT8 MASTER TW 4 zones - 45831

SEET
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • transmission de signal - autre

  • couleur - blanc

  • émetteur mural - Oui

  • avec télécommande - Oui

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3666592077300

Réf. Sonepar

00584207730

Réf. Fournisseur

45831

Réf. Commerciale

Europole

transmission de signal:

autre

couleur:

blanc

émetteur mural:

Oui

avec télécommande:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

DALI DT8 MASTER blanc IP20 : Commande murale DALI pour contrôleur LED DALI et produits LED TW : variation d'intensité lumineuse et changement de température de couleur. 4 zone(s). Entrée : 230VAC. Classe II.

Les Atouts de l'article:

Commande murale DALI pour contrôleur LED DALI et produits LED TW : variation d'intensité lumineuse et changement de température de couleur. DALI DT8 MASTER EUROPOLE blanc IP20. Nombre de zones indépendantes : 4. Tension d'entrée : 230VAC. Classe de protec