Europole - Connecteur en T avec pilote DALI DENALI PRISMA CONNECT 15W noir - 58095

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3666592120297
Réf. Sonepar
00584212029
Réf. Fournisseur
58095
Marque
Europole
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de T
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Accessoire EUROPOLE DENALI PRISMA CONNECT. Compatible avec la gamme DENALI PRISMA. Connecteur en T avec pilote DALI noir mat 15W, blanc 3000K/4000K/6500K 1341/1445/1378lm (96lm/W), IRC>80, SDCM5. Diffuseur microprismatique 80°, 230VAC. Durée de vie : 50000h. Dimmable : oui, variation DALI PUSH DIM. Classe de protection I, IP20, alimentation 6-38VDC interne, H05V-K. Mode de pose/installation : raccordement sur linéaire DENALI via clip de liaison (non inclus). Type de fixation : se visse sur le support. Matériau : aluminium. Températures de fonctionnement : -25°C/+40°C.





